ISB
Filtri
CATEGORIE
cuscinetti (27)
tecnologia lineare (1)
1Marca
isb
(28)
28 Prodotto(i) con 28 variante(i):
SUPPORTO KBK 30 PP
- isb:KBK30PP
- rubix:999181200002242
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Serie:kbk30
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:47 mm
626101695-CUSCINETTO A RULLINI LR5201NPPU
- isb:LR5201NPPU
- rubix:999181100031765
- Disponibile: spedito entro 24 ore
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:35 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6201-2Z, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm
- isb:6201-2Z
- rubix:999180400103432
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:12 mm
- Diametro esterno:32 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6006-2RS1, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm
- isb:6006-2RS1
- rubix:999191000065562
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:55 mm
- Larghezza:13 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6002-2RS, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm
- isb:6002-2RS
- rubix:999180400030753
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:15 mm
- Diametro esterno:32 mm
- Larghezza:9 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6206-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
- isb:6206-2RS
- rubix:999191100044462
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:30 mm
- Diametro esterno:62 mm
- Larghezza:16 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6005-2Z, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 25 mm
- isb:6005-2Z
- rubix:999191000065561
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:25 mm
- Diametro esterno:47 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6302-2Z, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 15 mm
- isb:6302-2Z
- rubix:999191000065667
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:15 mm
- Diametro esterno:42 mm
- Larghezza:13 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6203-2Z, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
- isb:6203-2Z
- rubix:999191000065570
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:17 mm
- Diametro esterno:40 mm
- Larghezza:12 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6003-2RS1, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 17 mm
- isb:6003-2RS1
- rubix:999191000065559
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:17 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:10 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6012-2RS, Diametro esterno: 95 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 60 mm
- isb:6012-2RS
- rubix:999210428085904
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:60 mm
- Diametro esterno:95 mm
- Larghezza:18 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6300-2RS, Diametro esterno: 35 mm | Larghezza: 11 mm | Diametro interno: 10 mm
- isb:6300-2RS
- rubix:999191000065664
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:10 mm
- Diametro esterno:35 mm
- Larghezza:11 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB 6308-2RS, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
- isb:6308-2RS
- rubix:999191100044465
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
- Diametro interno:40 mm
- Diametro esterno:90 mm
- Larghezza:23 mm
691533518-BOCCOLA FLANGIATA BNZF607080550
- isb:BNZF607080550
- rubix:999191100033028
- Disponibile: spedito entro 24 ore
SOPPORTO UCP212
- isb:UCP212
- rubix:999191000000686
- Disponibile: spedito entro 24 ore
SOPPORTO UCFC207
- isb:UCFC 207
- rubix:999191000000657
- Disponibile: spedito entro 24 ore
692023765-BOCCOLA AUTOLUB STAGNATE 25 12
- isb:25 12
- rubix:999210824055091
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
RALLA 1S.DE.0196.DE.2 DE200 M2
- isb:1S.DE.0196.DE.2 DE200 M2
- rubix:999191100043865
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
680501205-SNODI E TERMINALI A SNODO TSF8CSS
- isb:TSF8CSS
- rubix:170000000839950
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
Cuscinetti radiali a sfere ISB AS 10 M6 DX
- isb:AS 10 M6 DX
- rubix:999181000013791
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
631003700-SUPPORTO ST491-121MM
- isb:ST491-121MM
- rubix:999211013047764
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
RUOTA LIBERA NSS 20 AS
- isb:NSS 20 AS
- rubix:999191100032608
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
625400610-CUSCINETTO A RULLINI KRV22PP
- isb:KRV22PP
- rubix:999181100030621
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
631002125-SUPPORTO UFL005
- isb:UFL005
- rubix:999180400074798
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione
24 items of 28















