Cuscinetto radiale a sfere ISB 6206-2RS, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6206-2RS
Rubix:999191100044462





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6206-2RS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 16 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione