Cuscinetto radiale a sfere FAG 6319-M-J20AA-C3, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 45 mm | Diametro interno: 95 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche
Riferimenti
FAG:6319-M-J20AA-C3
Rubix:999210325076507
Produttore:0390158400030
EAN:4012802321777
0390158400030-CUSCINETTO A SFERE 6319-M-J20AA-C3
Riepilogo info tecniche
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0390158400030-CUSCINETTO A SFERE 6319-M-J20AA-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un cuscinetto a una corona di sfere progettato per soddisfare le esigenze di ambienti industriali esigenti. È dotato di una struttura aperta, il che significa che non è provvisto di guarnizioni di tenuta, aumentando così la sua esposizione agli agenti contaminanti esterni. Questo cuscinetto è realizzato con una gabbia in ottone massiccio, un gioco radiale C3 e un rivestimento in ceramica, che garantisce un isolamento elettrico efficiente e un'elevata resistenza alla tensione di scarica sull'anello esterno. Questo prodotto è particolarmente adatto ad applicazioni in cui l'isolamento elettrico è fondamentale e dove l'affidabilità e la durata sono essenziali. Tuttavia, il suo design aperto richiede una manutenzione più frequente e accurata per garantire una durata ottimale.

Manutenzione:
Trattandosi di un cuscinetto aperto, la manutenzione è fondamentale per garantire prestazioni costanti, poiché è esposto alla contaminazione. Si raccomanda di controllare regolarmente questo cuscinetto per evitare l’accumulo di sporcizia.

Tenuta:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è progettato senza tenuta, il che significa che non dispone di alcuna protezione contro i contaminanti esterni.

Informazioni sul marchio:
FAG, membro del gruppo Schaeffler, è uno dei principali produttori mondiali di cuscinetti a sfere e a rulli. Riconosciuta per la sua competenza tecnica e il suo impegno in materia di qualità, FAG offre soluzioni innovative per diversi settori industriali, dall’automotive all’energia, passando per l’aeronautica. I cuscinetti FAG sono sinonimo di affidabilità e prestazioni, in linea con i più elevati standard del settore. Il loro know-how, unito a materiali di alta qualità e tecnologie all’avanguardia, consente di offrire cuscinetti durevoli e performanti, anche negli ambienti più esigenti.

Punti di forza

Questo cuscinetto aperto consente una migliore dissipazione termica, il che è vantaggioso per le applicazioni che funzionano ad alte velocità o sotto carichi elevati. Il rivestimento in ceramica garantisce l’isolamento elettrico, proteggendo i componenti dell’apparecchiatura dalle correnti parassite e prolungandone così la durata. La robusta gabbia in ottone migliora la stabilità del cuscinetto, offrendo al contempo una maggiore resistenza alle vibrazioni. Il gioco radiale C3 consente al cuscinetto di compensare piccole dilatazioni termiche, mantenendo al contempo prestazioni fluide e una durata prolungata.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è perfettamente adatto a diverse applicazioni industriali, quali motori, macchine utensili elettriche o generatori. Viene utilizzato principalmente in ambienti in cui i rischi di contaminazione sono bassi, data la sua struttura aperta. È inoltre indicato per sistemi meccanici che richiedono un isolamento elettrico accumulato, in particolare nei settori dell’energia o delle apparecchiature elettroniche.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6900 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-m-j20aa
Gabbiaottone
Regime di riferimento4950 rpm
Regime limite6000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r113000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr154000 N
Codice doganale84821090
Mostra UNSPSC / ECL@SS
696,63 IVA esclusa
/ Unità
849,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.