Cuscinetto radiale a sfere NSK E20, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
Cuscinetto magnetico NSK E.. Serie
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO E20
NSK è il leader mondiale dei cuscinetti a sfere.
La scanalatura dell'anello interno è un po' meno profonda rispetto a quella dei cuscinetti radiali rigidi a sfere e un lato dell'anello esterno è alleggerito. Di conseguenza, l'anello esterno è separabile, il che lo rende comodo per il montaggio.
Le gabbie stampate sono standard, ma per le applicazioni ad alta velocità vengono utilizzate gabbie in resina sintetica lavorate.
Punti di forza
Acciaio di alta qualità - Acciaio ultra pulito per prolungare la durata del cuscinetto fino all'80%
Piste di rotolamento superfinite - Levigate appositamente per ridurre al minimo il rumore e migliorare la distribuzione del lubrificante e la durata
La scanalatura dell'anello interno è leggermente meno profonda rispetto a quella dei cuscinetti radiali rigidi a sfere e un lato dell'anello esterno è alleggerito. Di conseguenza, l'anello esterno è separabile, il che lo rende comodo per il montaggio.
Le gabbie stampate sono standard, ma per le applicazioni ad alta velocità vengono utilizzate gabbie in resina sintetica lavorate.
Informazioni tecniche
| Peso | 91 g |
|---|---|
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | e.. |
| Materiale | acciaio per cuscinetti |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 17000 rpm |
| Precisione | p0 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2380 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione