Cuscinetto radiale a sfere FAG 6017-Z, Diametro esterno: 130 mm | Larghezza: 22 mm | Diametro interno: 85 mm

Cuscinetti a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6017-Z
Rubix:999210325076156
Produttore:0167182590000
EAN:4012801201612
0167182590000-CUSCINETTO A SFERE 6017-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167182590000-CUSCINETTO A SFERE 6017-Z


Caratteristiche:
Questo cuscinetto è un cuscinetto rigido a una fila di sfere, con deflettore e gabbia in lamiera d’acciaio. Non è adatto a carichi momentanei.

Informazioni sul marchio:
I cuscinetti FAG sono prodotti di alta qualità riconosciuti nel settore dei cuscinetti, che si distinguono per le loro eccezionali caratteristiche.
I cuscinetti rigidi a sfere del marchio, frutto di una tradizione di eccellenza che risale al 1883, sono rinomati per la loro durata e affidabilità grazie all’utilizzo di materiali di alta qualità come l’acciaio cromato e l’acciaio inossidabile, nonché alla costante innovazione tecnologica.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere offre un'elevata precisione di rotazione, un'eccellente durata e un'elevata resistenza ai carichi radiali. Il suo design di alta qualità garantisce prestazioni ottimali in diverse applicazioni industriali. Il deflettore protegge il cuscinetto dagli agenti contaminanti.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per le macchine industriali che richiedono una rotazione precisa e affidabile. Può essere utilizzato in cambi, impianti di climatizzazione, trasportatori a catena, riduttori, attrezzature edili, elettrodomestici e in molti altri ambiti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)22x130x130 mm
Peso926 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza22 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-z
Regime di riferimento5800 rpm
Regime limite7100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r43000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr53000 N
Codice doganale84821090
€ 47,46 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,90 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.