Cuscinetto radiale a sfere FAG 61944-C3, Diametro esterno: 300 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 220 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:61944-C3
Rubix:999210325076312
Produttore:0190988470030
EAN:4012801540940
0190988470030-CUSCINETTO A SFERE 61944-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza38 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190988470030-CUSCINETTO A SFERE 61944-C3


Cuscinetti a sfere 619, a una fila, gabbia in lamiera d’acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6590 g
Diametro interno220 mm
Diametro esterno300 mm
Larghezza38 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic3
Serie619
Regime di riferimento2600 rpm
Regime limite2850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r202000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr186000 N
Codice doganale84821090
€ 673,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 821,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.