Cuscinetto radiale a sfere FAG 6038-M, Diametro esterno: 290 mm | Larghezza: 46 mm | Diametro interno: 190 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6038-M
Rubix:160000000373865
Produttore:0167187470000
EAN:4012801201988
0167187470000-CUSCINETTO A SFERE 6038-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167187470000-CUSCINETTO A SFERE 6038-M


Deep groove ball bearings are of simple design, versatile, robust in operation and easy to maintain. Due to their design they offer low frictional torque making them suitable for high speeds and are able to accommodate radial and axial loads in both directions. They are available in single and double row designs.

Brand Information
FAG is a renowned brand in the Bearing Industry, known for expertise and high quality products. The brand is committed to providing reliable and durable products that meet the needs of a wide range of industries and applications.
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Elevata capacità di carica, possibilità di alta velocità di rotazione.

Applicazioni

Electric Motors
Domestic Appliances
Automotive Ancillary Equipment
Small Pumps and Compressors
Small Gearboxes

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x290x290 mm
Peso11300 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza46 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento3100 rpm
Regime limite3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r220000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr216000 N
Codice doganale84821010
€ 567,28 IVA esclusa
/ Unità
€ 692,08 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.