Cuscinetto radiale a sfere SNR 4206A, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 30 mm

SNR - Cuscinetti a sfere autoallineanti - 4200.A

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:4206A
Rubix:999250616004119
Produttore:4206.A
EAN:3413520101138
CUSCINETTI A SFERE 4206.A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 4206.A


Cuscinetto radiale a due corone di sfere, senza fessura di riempimento, gabbia in poliammide

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno30 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza20 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie4200
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r20800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr26200 N
Peso0,26 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.