Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-2HRS>V, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
Cuscinetti volventi e a strisciamento
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6207-C-2HRS>V
Rubix:999241022004699
Produttore:3014714100000
EAN:4064328270190


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 3014714100000-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-2HRS>V
Cuscinetti a sfere a gola profonda 62..-C-2HRS, a una corona, generazione C, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-2hrs |
| Regime limite | 8600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15400 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 28000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 7,33 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,95 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore