Cuscinetto radiale a sfere SNR 6001ZZC3, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm
SNR Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda ZZ
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
SNR:6001ZZC3
Rubix:999250616004051
EAN:3413520701215




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6001ZZC3
Cuscinetto a una corona di sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in lamiera, deflettori su entrambi i lati
Cuscinetti radiali rigidi a una corona di sfere, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, gioco del cuscinetto C3
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 47x47x35 mm |
|---|---|
| Peso | 24 g |
| Diametro interno | 12 mm |
| Diametro esterno | 28 mm |
| Larghezza | 8 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Serie | 6000 |
| Materiale | acciaio |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 24000 rpm |
| Regime limite | 36000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2390 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5100 N |
| Peso | 0,021 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione