Cuscinetto radiale a sfere SKF 1726209-2RS1, Diametro esterno: 85 mm | Larghezza: 19 mm | Diametro interno: 45 mm
Inserti
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:1726209-2RS1
Rubix:160000000405794
Produttore:34552
EAN:7316577299031


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 45 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
Dettagli del prodotto : SOPPORTO 1726209-2RS1
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
I cuscinetti a inserto, basati su cuscinetti rigidi a sfere con guarnizioni, sono progettati appositamente per applicazioni in cui è fondamentale un funzionamento privo di vibrazioni. Sono in grado di sopportare carichi assiali maggiori rispetto ad altri tipi di cuscinetti a inserto. A tenuta su entrambi i lati, questi cuscinetti sono dotati di guarnizioni in NBR con inserto metallico, posizionate in una cavità dell’anello esterno. Si appoggiano sulla superficie dell’anello interno per funzionare come efficaci guarnizioni a frizione.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un cuscinetto a inserto. Si tratta di un cuscinetto protetto delle serie 62 e 63 che presenta una superficie esterna sferica convessa. È dotato di guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati che garantiscono una barriera efficace contro contaminanti quali polvere, acqua e particelle solide. Dispone di un anello interno standard e di una gabbia in lamiera d’acciaio. Questa serie di cuscinetti si distingue per il metodo di fissaggio del cuscinetto sull’albero. I metodi più comuni consistono nell’utilizzo di due viti di bloccaggio, un anello di bloccaggio eccentrico, un manicotto di serraggio o un accoppiamento a pressione. È dotato di un anello interno standard. Il suo gioco radiale interno standard offre un buon equilibrio tra tolleranza alle vibrazioni e rigidità, generando livelli di rumorosità moderati.
Manutenzione:
Progettato per funzionare con un minimo di interventi, questo cuscinetto rigido a sfere richiede una manutenzione limitata. Tuttavia, si raccomanda un monitoraggio regolare delle temperature, delle vibrazioni e del rumore per prevenire eventuali anomalie e mantenere prestazioni ottimali. Il controllo periodico del lubrificante garantisce una maggiore durata, riducendo al contempo i rischi di usura e degrado prematuro. Questo prodotto consente di risparmiare sui costi di manutenzione grazie alla sua efficace ritenzione del lubrificante.
Tenuta:
Le guarnizioni in gomma NBR di questo cuscinetto rigido garantiscono un'eccellente tenuta contro l'intrusione di contaminanti e trattengono il lubrificante all'interno. Resistenti a grassi e oli, le guarnizioni formano una barriera efficace contro polvere e umidità, ottimizzando così le prestazioni in ambienti polverosi o umidi. Questo design di tenuta contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e riduce al minimo la necessità di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, delle guarnizioni e delle soluzioni di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF migliora l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature dei propri clienti. Il marchio investe in tecnologie innovative per rispondere alle mutevoli esigenze delle industrie, offrendo così prodotti di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni.
Punti di forza:
• Buona capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Elevata resistenza agli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma NBR.
• Basso livello di rumorosità e vibrazioni ridotte per un funzionamento silenzioso.
• Facilità di montaggio e manutenzione limitata, il che riduce i costi di manutenzione.
• È in grado di sopportare il disallineamento iniziale inclinandosi all’interno del cuscinetto.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per sistemi di trasporto, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È adatto ad ambienti industriali in cui sono richiesti carichi radiali elevati e velocità elevate, come le linee di produzione e gli impianti di movimentazione nei magazzini. Grazie alla sua protezione contro polvere e umidità, eccelle in ambienti difficili, garantendo prestazioni costanti e affidabili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è un cuscinetto a inserto. Si tratta di un cuscinetto protetto delle serie 62 e 63 che presenta una superficie esterna sferica convessa. È dotato di guarnizioni in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati che garantiscono una barriera efficace contro contaminanti quali polvere, acqua e particelle solide. Dispone di un anello interno standard e di una gabbia in lamiera d’acciaio. Questa serie di cuscinetti si distingue per il metodo di fissaggio del cuscinetto sull’albero. I metodi più comuni consistono nell’utilizzo di due viti di bloccaggio, un anello di bloccaggio eccentrico, un manicotto di serraggio o un accoppiamento a pressione. È dotato di un anello interno standard. Il suo gioco radiale interno standard offre un buon equilibrio tra tolleranza alle vibrazioni e rigidità, generando livelli di rumorosità moderati.
Manutenzione:
Progettato per funzionare con un minimo di interventi, questo cuscinetto rigido a sfere richiede una manutenzione limitata. Tuttavia, si raccomanda un monitoraggio regolare delle temperature, delle vibrazioni e del rumore per prevenire eventuali anomalie e mantenere prestazioni ottimali. Il controllo periodico del lubrificante garantisce una maggiore durata, riducendo al contempo i rischi di usura e degrado prematuro. Questo prodotto consente di risparmiare sui costi di manutenzione grazie alla sua efficace ritenzione del lubrificante.
Tenuta:
Le guarnizioni in gomma NBR di questo cuscinetto rigido garantiscono un'eccellente tenuta contro l'intrusione di contaminanti e trattengono il lubrificante all'interno. Resistenti a grassi e oli, le guarnizioni formano una barriera efficace contro polvere e umidità, ottimizzando così le prestazioni in ambienti polverosi o umidi. Questo design di tenuta contribuisce a prolungare la durata del cuscinetto e riduce al minimo la necessità di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907 in Svezia, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti, delle guarnizioni e delle soluzioni di lubrificazione. Presente in oltre 40 settori industriali, SKF migliora l’affidabilità e le prestazioni delle attrezzature dei propri clienti. Il marchio investe in tecnologie innovative per rispondere alle mutevoli esigenze delle industrie, offrendo così prodotti di alta qualità per un’ampia gamma di applicazioni.
Punti di forza:
• Buona capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.
• Elevata resistenza agli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni in gomma NBR.
• Basso livello di rumorosità e vibrazioni ridotte per un funzionamento silenzioso.
• Facilità di montaggio e manutenzione limitata, il che riduce i costi di manutenzione.
• È in grado di sopportare il disallineamento iniziale inclinandosi all’interno del cuscinetto.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è ideale per sistemi di trasporto, attrezzature di movimentazione e macchine agricole. È adatto ad ambienti industriali in cui sono richiesti carichi radiali elevati e velocità elevate, come le linee di produzione e gli impianti di movimentazione nei magazzini. Grazie alla sua protezione contro polvere e umidità, eccelle in ambienti difficili, garantendo prestazioni costanti e affidabili.
Punti di forza
- Smooth running
- Can support high axial loads
- Hemmed on both sides
- Can support high axial loads
- Hemmed on both sides
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 19x85x85 mm |
|---|---|
| Peso | 396 g |
| Diametro interno | 45 mm |
| Diametro esterno | 85 mm |
| Larghezza | 19 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 17262..-2rs1 |
| Regime limite | 5000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 21600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 33200 N |
| Paese d'origine | IT |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 35,25 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore