Cuscinetto radiale a sfere SKF 6000-2RSL/C3, Diametro esterno: 26 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 10 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6000-2RSL/C3
Rubix:160000000358950
Produttore:163652
EAN:7316571839684
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000-2RSL/C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6000-2RSL/C3


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio SKF è progettato per offrire una soluzione affidabile e di facile installazione per sostenere carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Dotato di guarnizioni a basso attrito su entrambi i lati e di un gioco radiale C3, questo cuscinetto è ideale per applicazioni ad alta velocità e ambienti in cui la protezione dalla polvere e dall’umidità è fondamentale. Il suo design a tenuta stagna riduce al minimo le esigenze di manutenzione, migliorando così la durata e le prestazioni complessive del prodotto.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere SKF è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che garantisce una buona resistenza ai carichi radiali costanti e agli urti puntuali. Le guarnizioni a labbro in gomma nitril-butadiene (NBR) su entrambi i lati del cuscinetto garantiscono un’eccellente protezione contro contaminanti sia solidi che liquidi, mantenendo al contempo il lubrificante all’interno. Grazie alle guarnizioni a basso attrito e al gioco radiale interno maggiorato (C3), l’attrito interno è ridotto, consentendo a questo cuscinetto di raggiungere elevate velocità di rotazione.

Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF richiede una manutenzione limitata grazie alle sue guarnizioni a tenuta stagna che trattengono efficacemente il lubrificante e impediscono l’intrusione di particelle. Inoltre, il basso attrito contribuisce a limitare l’usura del cuscinetto, prolungandone così la durata. Si raccomanda tuttavia di verificare periodicamente la temperatura di esercizio e il livello delle vibrazioni al fine di individuare tempestivamente eventuali anomalie. Queste ispezioni regolari consentono di ottimizzare la durata del cuscinetto e di garantire un funzionamento fluido, in particolare in ambienti ad alta velocità dove le condizioni termiche possono variare.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di guarnizioni a labbro in gomma nitrilica-butadiene (NBR) su entrambi i lati, che offrono un’eccellente protezione contro i contaminanti esterni, quali polvere, acqua e altre impurità. Le guarnizioni in NBR sono inoltre resistenti agli oli e ai grassi, il che migliora le prestazioni complessive del cuscinetto in ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche.

Punti di forza:
- Protezione ottimale contro gli agenti contaminanti grazie alle guarnizioni a labbro in NBR su entrambi i lati;
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati in entrambe le direzioni;
- Gioco radiale interno aumentato (C3) che consente velocità di rotazione elevate con attrito ridotto;
- Funzionamento silenzioso grazie al buon assorbimento delle vibrazioni e alla riduzione delle tensioni interne.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF è particolarmente adatto alle applicazioni industriali in cui sono richieste velocità di rotazione elevate e una protezione affidabile contro i contaminanti. È comunemente utilizzato in motori elettrici, ventilatori, pompe e macchine utensili che funzionano ad alta velocità. È adatto anche per elettrodomestici, come lavatrici e asciugatrici, nonché per alcune applicazioni automobilistiche, quali trasmissioni e mozzi delle ruote. Grazie alla sua capacità di gestire la dilatazione termica, questo cuscinetto offre prestazioni affidabili anche in ambienti in cui le fluttuazioni di temperatura sono critiche.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)8x26x26 mm
Peso18,4 g
Diametro interno10 mm
Diametro esterno26 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento67000 rpm
Regime limite34000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1960 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr4750 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821010
€ 4,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 5,74 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.