Cuscinetto radiale a sfere Timken 61809-ZZ, Diametro esterno: 58 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:61809-ZZ
Rubix:999200400091925
Produttore:100314658
EAN:0053893771540
DEEP GROOVE BALL BEARING 61809-ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 61809-ZZ


I cuscinetti radiali rigidi a sfere Timken® offrono prestazioni affidabili in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Punti di forza

Piste di rotolamento super rifinite
Funzionamento silenzioso
Dimensioni intercambiabili standard ISO
Qualità del motore elettrico (EMQ)
Il design della serie a sezione sottile ha un diametro esterno più piccolo rispetto ai design standard | Lo schermo (o gli schermi) fornisce una certa protezione dalla contaminazione e ritenzione del lubrificante
Utilizzato in applicazioni ad alta velocità come i motori elettrici

Applicazioni

Dai motori elettrici agli attrezzi agricoli, fino alle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, i cuscinetti a sfera Timken sono progettati per funzionare in un'ampia gamma di applicazioni e condizioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)74,6252x74,6252x28,5496 mm
Peso imballaggio35,8 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno58 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Materialeacciaio
Codice doganale84821010
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.