Cuscinetto radiale a sfere FAG 6309-C-2Z-C3, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 25 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:6309-C-2Z-C3
Rubix:170000000517204
Produttore:0819445000030
EAN:4054369499865
0819445000030-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0819445000030-CUSCINETTO A SFERE 6309-C-2Z-C3


Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila di sfere appartiene alla generazione C. È dotato di due flange metalliche che proteggono il cuscinetto dagli agenti contaminanti. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce solidità e resistenza alle sollecitazioni meccaniche. Il suo gioco C3 consente un migliore adattamento alle alte velocità, assicurando una rotazione fluida e riducendo l’usura.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto è minima grazie ai suoi deflettori metallici. Questi impediscono l’infiltrazione di agenti contaminanti e sono pre-lubrificati con grasso di alta qualità. Si raccomanda di verificare lo stato del cuscinetto per garantirne il corretto funzionamento.

Informazioni sul marchio:
I cuscinetti rigidi a sfere FAG sono prodotti secondo rigorosi standard di qualità. Il loro design innovativo e i materiali di alta qualità garantiscono prestazioni superiori. Il marchio si impegna a offrire prodotti affidabili e durevoli, adatti alle esigenze specifiche delle industrie moderne. I test rigorosi e i controlli di qualità assicurano che ogni cuscinetto soddisfi i requisiti più elevati.

Punti di forza

Questo cuscinetto di generazione C garantisce una rotazione fluida e silenziosa, riducendo il rumore negli ambienti industriali. La sua struttura robusta e la qualità dei materiali assicurano durata e resistenza alle condizioni difficili. I deflettori metallici offrono protezione contro gli agenti contaminanti, prolungando la durata del cuscinetto e riducendo le esigenze di manutenzione. Mantengono inoltre pulita la lubrificazione interna, riducendo l’attrito e l’usura e ottimizzando così le prestazioni. Facile da installare e compatibile con diverse applicazioni industriali, questo cuscinetto migliora la precisione, l’affidabilità e l’efficienza energetica, aumentando la redditività complessiva.

Applicazioni

I cuscinetti rigidi a sfere sono utilizzati in numerose applicazioni industriali. Sono ideali per macchine utensili, motori elettrici, compressori e ventilatori. La loro capacità di sopportare carichi radiali e assiali li rende versatili.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-c-2z
Gabbiaacciaio
Stabilizzazione termicas0 (anelli stabilizzati dimensionalmente fino a 150 °c)
Regime di riferimento9100 rpm
Regime limite8900 rpm
Diametro di alesaggio45 mm
Spessore25 mm
Precisionep0 (normal / abec 1)
Carico statico di base, radiale - C0r31500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr58000 N
Peso0,829 kg
€ 16,58 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,23 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.