Cuscinetto radiale a sfere SKF 6204-2RSH/C3WT, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6204-2RSH/C3WT
Rubix:170000000477104
Produttore:178372
EAN:7316571819716
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RSH/C3WT

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6204-2RSH/C3WT


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l’attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere rigido SKF è al tempo stesso versatile e affidabile. Facile da installare, è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Grazie alla sua tenuta rinforzata, è particolarmente adatto ad ambienti polverosi o umidi.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio, che offre una resistenza superiore agli urti e ai carichi prolungati. Il gioco radiale interno C3 consente di ridurre l’attrito interno, migliorando così l’efficienza complessiva e garantendo un funzionamento fluido. Le sue guarnizioni in gomma nitril-butadiene (NBR) assicurano un’eccellente tenuta, prevenendo le perdite di lubrificante e impedendo la penetrazione di contaminanti solidi o liquidi. Il cuscinetto è prelubrificato a vita con un grasso addensato con poliurea (consistenza da 2 a 3 secondo la classificazione NLGI), compatibile con temperature comprese tra -40 e +160 °C.

Manutenzione:
Grazie alle sue guarnizioni a tenuta stagna, questo cuscinetto rigido a sfere richiede poca manutenzione. Queste guarnizioni trattengono il lubrificante all’interno e impediscono la penetrazione di contaminanti liquidi e solidi. Si consiglia tuttavia di controllare regolarmente la temperatura di esercizio e le vibrazioni per mantenere prestazioni ottimali ed evitare un’usura prematura.

Tenuta:
Le sue guarnizioni a labbro in gomma NBR sono rinforzate da un'armatura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati, che protegge efficacemente da detriti solidi, polvere e liquidi. Questa gomma nitrilica-butadiene (NBR) è inoltre resistente agli oli e ai grassi, consentendo di trattenere il lubrificante all’interno del cuscinetto e prolungandone così la durata. Le guarnizioni di tipo RSH dispongono anche di un labbro secondario, che garantisce una tenuta perfetta, anche in caso di lavaggi ad alta pressione.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti da oltre un secolo. Riconosciuta per la sua competenza tecnica, la continua innovazione e l’impegno per la qualità, SKF offre una gamma completa di soluzioni, che spazia dai cuscinetti ai sistemi di lubrificazione, passando per i servizi correlati. Grazie ai suoi prodotti affidabili e ad alte prestazioni, SKF supporta diversi settori industriali, quali quello automobilistico, aeronautico, energetico, manifatturiero e molti altri.

Punti di forza:
- Eccellente tenuta garantita dalle guarnizioni in NBR, che prevengono la contaminazione da polvere o acqua;
- Manutenzione minima grazie alle guarnizioni che trattengono efficacemente il lubrificante;
- Pre-lubrificato a vita con grasso a base di poliurea, per un intervallo di temperatura compreso tra -40 e +160 °C;
- Gabbia in lamiera d’acciaio che offre un’elevata resistenza ai carichi e una lunga durata anche in condizioni difficili;
- Gioco radiale C3, che riduce l’attrito interno e offre una buona capacità di gestire le dilatazioni termiche.

Applicazioni:
Questo cuscinetto a sfere è progettato per ambienti in cui la protezione dai contaminanti e la capacità di gestire dilatazioni termiche moderate sono essenziali:
- Motori elettrici e pompe industriali;
- Ventilatori industriali e sistemi di movimentazione, come trasportatori e nastri trasportatori, dove la protezione dalla polvere e dai contaminanti è fondamentale;
- Settori agroalimentare e marittimo, per la protezione contro le contaminazioni;
- Elettrodomestici, quali frigoriferi, aspirapolvere e condizionatori d’aria, che richiedono una buona tenuta;
- Macchine agricole e cambi, dove la robustezza è essenziale in ambienti esposti a contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)14x47x47 mm
Peso106,2 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie62
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento32000 rpm
Regime limite10000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6550 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1350 N
Paese d'origineBG
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.