Cuscinetto radiale a sfere FAG 6207-C-C4, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6207-C-C4
Rubix:999210325076893
Produttore:0791679930040
EAN:4054364631857
0791679930040-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-C4

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0791679930040-CUSCINETTO A SFERE 6207-C-C4


Di concezione robusta, questo cuscinetto a sfere rigido FAG consente di sopportare carichi radiali pur accettando carichi assiali limitati, garantendo così versatilità e affidabilità ottimali in ambienti industriali esigenti. Grazie al suo deflettore metallico, beneficia di una protezione laterale contro i contaminanti grossolani, prolungandone così la durata.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto FAG si distingue per la sua struttura rigida a una fila di sfere e la gabbia in lamiera rivettata, che ottimizza la distribuzione dei carichi e ne aumenta la durata. È progettato per gestire carichi radiali e alcuni carichi assiali in diverse condizioni di funzionamento. Il deflettore metallico su un solo lato garantisce protezione contro i contaminanti (polvere grossolana, trucioli, detriti, ghiaia…).

Manutenzione:
Per mantenere questo cuscinetto in perfette condizioni, è fondamentale effettuare una lubrificazione regolare con un lubrificante adeguato (grasso, olio, ecc.). Si raccomanda di controllare periodicamente la flangia e di rimuovere lo sporco o la polvere che potrebbero accumularsi su di essa. Anche il controllo della temperatura di funzionamento è fondamentale per evitare un surriscaldamento che potrebbe compromettere le prestazioni del prodotto.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico su un solo lato. Questa flangia è progettata per proteggerlo da contaminanti di medie e grandi dimensioni. Consente inoltre di evitare la fuoriuscita di lubrificante, riducendo così le esigenze di manutenzione.

Informazioni sul marchio:
FAG, fondata nel 1883, è un marchio di fama mondiale, specializzato in cuscinetti di alta precisione. Oggi, come parte del gruppo Schaeffler, FAG continua a innovare e a fornire soluzioni affidabili ai settori automobilistico, aeronautico ed energetico. Pioniera nel proprio campo, si impegna a favore della sostenibilità e delle prestazioni, con prodotti che prolungano la durata delle macchine e riducono le emissioni.

Punti di forza

- Distribuzione ottimale dei carichi grazie alla gabbia in lamiera rivettata.
- Resistenza unilaterale alle impurità grossolane grazie al deflettore metallico.
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati.

Applicazioni

Questi cuscinetti sono utilizzati in applicazioni che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, quali trasportatori industriali, dispositivi di movimentazione o macchine agricole. Si adattano perfettamente ad ambienti che richiedono velocità di rotazione medio-alte, come linee di produzione, sistemi logistici di magazzino, nonché attrezzature agricole che richiedono grande robustezza.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso291 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinettic4
Serie62..-c
Regime di riferimento11300 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r15400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28000 N
Codice doganale84821090
€ 7,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 8,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.