Cuscinetto radiale a sfere FAG 6301-C>V, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:6301-C>V
Rubix:999250424010420
Produttore:0957695280000
EAN:4064328268746


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0957695280000-CUSCINETTO A SFERE 6301-C>V
Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-C, a una fila, Generazione C, gabbia in lamiera d'acciaio.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 12 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 37 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63 |
| Materiale | lamiera d'acciaio (gabbia) |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 21900 rpm |
| Regime limite | 31000 rpm |
| Precisione | p6 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11500 N |
| Peso | 0,055 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,21 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore