Cuscinetto radiale a sfere SNR 6201FT150, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 10 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6201.FT150

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6201FT150
Rubix:999250616004125
Produttore:6201.FT150
EAN:3413520431716
CUSCINETTI A SFERE 6201.FT150

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6201.FT150


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno32 mm
Larghezza10 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime limite16000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r3100 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr6800 N
Peso0,038 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.