Cuscinetto radiale a sfere SNR 6314EEC3, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6314.EEC3

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6314EEC3
Rubix:999250616003912
Produttore:6314EEC3
EAN:3413520151713
CUSCINETTI A SFERE 6314EEC3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6314EEC3


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime limite3100 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r68200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr103000 N
Peso2,47 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.