Cuscinetto radiale a sfere Timken 6207-2RS, Diametro esterno: 72 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 35 mm
6207
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Timken:6207-2RS
Rubix:999200400092223
Produttore:100417017
EAN:0087796293250





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 35 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6207-2RS
I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni
Punti di forza
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Applicazioni
Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)
Contact seal(s) offer superior lubricant retention and bearing protection from contaminants
Informazioni tecniche
Attributi
| Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.) | 80,01x80,01x12,1412 mm |
|---|---|
| Peso imballaggio | 303,5 g |
| Diametro interno | 35 mm |
| Diametro esterno | 72 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6207 |
| Materiale | acciaio |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 15300 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 25700 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione