Cuscinetto radiale a sfere FAG 6310-TB, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 27 mm | Diametro interno: 50 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6310-TB
Rubix:160000000378926
Produttore:0191100220000
EAN:4064328017443
0191100220000-CUSCINETTO A SFERE 6310-TB

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191100220000-CUSCINETTO A SFERE 6310-TB


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)27x110x110 mm
Peso1083 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza27 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie63
Gabbiapoliammide
Codice doganale84821090
€ 70,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 85,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.