Cuscinetto radiale a sfere FAG 6203-C-2Z>V, Diametro esterno: 40 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6203-C-2Z>V
Rubix:999201229090767
Produttore:0956622430000
EAN:4054372736933


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : 0956622430000-CUSCINETTO A SFERE 6203-C-2Z>V
Il design ingegnoso dei cuscinetti rigidi a sfere riduce al minimo l'attrito, rendendoli ideali per applicazioni ad alta velocità. Sono inoltre in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo prestazioni affidabili in diverse condizioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila della generazione C si distingue per il suo ingegnoso design che integra deflettori metallici e una gabbia in lamiera d’acciaio. Frutto di una tecnologia all’avanguardia, la generazione C offre un’efficienza energetica ottimizzata, un funzionamento silenzioso e una notevole riduzione delle vibrazioni.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere rigido richiede poca manutenzione grazie alle sue flange metalliche che proteggono efficacemente gli elementi interni dagli agenti contaminanti. Tuttavia, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari per assicurarsi che le flange siano in buone condizioni e ben fissate. È inoltre essenziale un controllo periodico della lubrificazione per garantire il corretto funzionamento del cuscinetto e prevenire l’usura prematura.
Tenuta:
Le flange metalliche integrate in questo cuscinetto rigido svolgono un ruolo cruciale nella protezione dagli agenti contaminanti. Esse garantiscono una barriera protettiva contro gli agenti contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto a una fila della generazione C si distingue per il suo ingegnoso design che integra deflettori metallici e una gabbia in lamiera d’acciaio. Frutto di una tecnologia all’avanguardia, la generazione C offre un’efficienza energetica ottimizzata, un funzionamento silenzioso e una notevole riduzione delle vibrazioni.
Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere rigido richiede poca manutenzione grazie alle sue flange metalliche che proteggono efficacemente gli elementi interni dagli agenti contaminanti. Tuttavia, si raccomanda di effettuare ispezioni regolari per assicurarsi che le flange siano in buone condizioni e ben fissate. È inoltre essenziale un controllo periodico della lubrificazione per garantire il corretto funzionamento del cuscinetto e prevenire l’usura prematura.
Tenuta:
Le flange metalliche integrate in questo cuscinetto rigido svolgono un ruolo cruciale nella protezione dagli agenti contaminanti. Esse garantiscono una barriera protettiva contro gli agenti contaminanti di medie dimensioni, quali detriti o schizzi.
Punti di forza
Questi cuscinetti a sfere FAG sono rinomati per la loro affidabilità e robustezza. Il design con flange metalliche consente di proteggere efficacemente i componenti interni del cuscinetto dagli agenti contaminanti esterni, riducendo così il rischio di guasti e prolungando la durata del prodotto. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una buona resistenza alle vibrazioni e agli urti, rendendolo la scelta ideale per ambienti industriali esigenti.
Applicazioni
• Macchine utensili
• Trasportatori e sistemi di movimentazione
• Attrezzature agricole e agroalimentari
• Tessile e macchine da stampa
• Trasportatori e sistemi di movimentazione
• Attrezzature agricole e agroalimentari
• Tessile e macchine da stampa
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 17 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 40 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-c-2z |
| Regime di riferimento | 20100 rpm |
| Regime limite | 24600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 4750 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 11000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,28 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore