Cuscinetto radiale a sfere SNR 6304, Diametro esterno: 52 mm | Larghezza: 15 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6304

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6304
Rubix:999250616004135
EAN:3413520142087
CUSCINETTI A SFERE 6304

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6304


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x52x15 mm
Peso144 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento14000 rpm
Regime limite23000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r7900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15800 N
Peso0,142 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.