Cuscinetto radiale a sfere FAG 6234-M, Diametro esterno: 310 mm | Larghezza: 52 mm | Diametro interno: 170 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6234-M
Rubix:160000000374171
Produttore:0191065800000
EAN:4012801204163
0191065800000-CUSCINETTO A SFERE 6234-M

Riepilogo info tecniche

Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191065800000-CUSCINETTO A SFERE 6234-M


Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-MP, fila singola, gabbia massiccia in ottone

Punti di forza

Alta capacità di carico, possibilità di alta velocità di rotazione.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)52x310x310 mm
Peso18096 g
Diametro interno170 mm
Diametro esterno310 mm
Larghezza52 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62..-m
Gabbiaottone
Regime di riferimento2950 rpm
Regime limite3800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r224000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr225000 N
Codice doganale84821010
€ 686,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 837,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.