Cuscinetto radiale a sfere PTN 61704-2Z, Diametro esterno: 27 mm | Larghezza: 4 mm | Diametro interno: 20 mm

Cuscinetti a sfera a gola profonda

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti
Riferimenti
PTN:61704-2Z
Rubix:999220318028240
Produttore:893880
EAN:3660338463358
CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE CON 2 SCHERMI * 61704.2Z
Riepilogo info tecniche
Diametro interno20 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici
Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RAD. RIGIDO A SFERE CON 2 SCHERMI * 61704.2Z


Corpi volventi tondi temprati passanti con contatto superficiale puntiforme
Gare non separabili
Coppia di attrito ridotta
Rumorosità/vibrazioni ridotta
Vari tipi di esecuzione: 2RS sigillato, ZZ schermato, aperto
ZZ - Cuscinetti radiali rigidi a sfera

Punti di forza


Il contatto superficiale puntiforme offre capacità di alta velocità
Popolare - design semplice, non costoso
Versatile - ampia gamma di applicazioni
Elevata capacità di carico radiale
Tollera alcuni disallineamenti

Applicazioni


Applicazioni di piccole e medie dimensioni
Rulli trasportatori
Riduttori per impieghi leggeri
Cuscinetti per ruote per impieghi leggeri
Applicazioni di ingegneria generale

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno20 mm
Diametro esterno27 mm
Larghezza4 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie61700
Gabbiaacciaio
Regime limite18000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r1320 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr1790 N
Peso0,00558 kg
Mostra UNSPSC / ECL@SS
3,46 IVA esclusa
/ Unità
4,22 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.