Cuscinetto radiale a sfere SKF 6009-RS1, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6009-RS1
Rubix:160000000358933
Produttore:40720
EAN:7316577116369
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6009-RS1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6009-RS1


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere è una soluzione affidabile e versatile per un'ampia gamma di applicazioni industriali. Progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantisce prestazioni stabili e durature in ambienti diversi. Grazie alla facilità di montaggio e alla manutenzione minima, questo prodotto è ideale per installazioni in cui affidabilità e durata sono fondamentali. Questo cuscinetto a sfere di alta qualità offre protezione contro gli agenti contaminanti e consente di mantenere livelli di prestazione ottimali nel lungo periodo.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere sopporta carichi in direzione radiale e assiale in entrambe le direzioni. È dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio che gli conferisce un’elevata resistenza ai carichi costanti, offrendo al contempo una buona tolleranza agli urti e ai carichi temporanei. Il suo gioco radiale interno standard consente un attrito controllato, essenziale per velocità di rotazione elevate. Inoltre, è dotato di una guarnizione in gomma acrilonitrile-butadiene (NBR) che garantisce un’efficace protezione dall’acqua e dalla polvere. I cuscinetti a sfere sono esposti all’aria libera dall’altro lato della guarnizione, consentendo la ventilazione. Grazie al suo design, questo cuscinetto a sfere è facile da installare e richiede poca manutenzione, offrendo così una soluzione pratica e affidabile per l’uso industriale quotidiano.

Manutenzione:
Questo cuscinetto a sfere rigido richiede una manutenzione semplice grazie al suo design a tenuta stagna che trattiene efficacemente il lubrificante e impedisce l’ingresso di contaminanti. È fondamentale verificare regolarmente lo stato del cuscinetto ed effettuare un’ispezione periodica per garantire prestazioni ottimali. Un controllo della guarnizione e dei livelli di lubrificante può prevenire un’usura prematura.

Tenuta:
Questo cuscinetto rigido è dotato di una singola guarnizione in gomma che garantisce un'efficace protezione contro acqua, polvere e altri contaminanti esterni su un lato. Questa tenuta contribuisce a mantenere le prestazioni del cuscinetto impedendo l'intrusione di particelle dannose e trattenendo al contempo il lubrificante all'interno. L'altro lato del cuscinetto è aperto, il che consente un accesso diretto alle sfere e favorisce la ventilazione, ma non offre protezione contro gli agenti contaminanti.

Informazioni sul marchio:
SKF è leader mondiale nella progettazione e produzione di cuscinetti, tenute e soluzioni meccatroniche. Fondato nel 1907, il gruppo svedese è rinomato per le sue innovazioni e la sua competenza nei settori industriali. SKF è presente in oltre 40 settori, tra cui quello automobilistico, aeronautico, agroalimentare ed energetico, offrendo soluzioni che migliorano l’affidabilità e le prestazioni delle apparecchiature rotanti.

Punti di forza:
• Maggiore robustezza: resiste ai carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, garantendo un’elevata affidabilità.
• Protezione efficace: la guarnizione in gomma protegge da polvere e acqua, garantendo prestazioni durature.
• Manutenzione semplificata: richiede poca manutenzione grazie al suo design a tenuta stagna e alla gabbia in acciaio.
• Alta velocità: adatto ad ambienti ad alta velocità grazie all’attrito moderato.
• Design ottimizzato: consente un raffreddamento naturale grazie alla struttura aperta sul lato opposto.

Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a numerose applicazioni industriali. È comunemente utilizzato nei sistemi di trasporto e nelle attrezzature di movimentazione, dove sopporta carichi costanti e garantisce un funzionamento affidabile. Anche le macchine agricole, le attrezzature edili e i sistemi di trasmissione traggono vantaggio dalle sue prestazioni in condizioni di lavoro difficili. Nel settore automobilistico, è presente nei cuscinetti delle ruote, nei cambi e nei motori. Inoltre, viene utilizzato negli elettrodomestici, nelle macchine utensili e nell’industria delle biciclette, per garantire prestazioni affidabili e una manutenzione ridotta.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)16x75x75 mm
Peso238 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizioneuna guarnizione in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie60
Gabbiaacciaio
Regime limite5600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr22100 N
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
€ 16,37 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,97 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.