Cuscinetto radiale a sfere SNR 6004, Diametro esterno: 42 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 20 mm
SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6004
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SNR:6004
Rubix:999221201000032
EAN:3413520108151




Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6004
Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, aperti
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 42x42x12 mm |
|---|---|
| Peso | 68 g |
| Diametro interno | 20 mm |
| Diametro esterno | 42 mm |
| Larghezza | 12 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6000 |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 18000 rpm |
| Regime limite | 29000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 5100 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 9200 N |
| Peso | 0,066 kg |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione