Cuscinetto radiale a sfere FAG 6002-H-2Z, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6002-H-2Z
Rubix:999201229090449
Produttore:0938754010000
EAN:4054371618940


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Dettagli del prodotto : 0938754010000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6002-H-2Z
Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-H-2Z, fila singola, serie H, schermi, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | h-series |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | sn (anelli dimensionalmente stabilizzati fino a 120 °c) |
| Regime di riferimento | 21500 rpm |
| Regime limite | 28500 rpm |
| Diametro di alesaggio | 15 mm |
| Spessore | 9 mm |
| Precisione | p0 (normal / abec 1) |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 5850 N |
| Peso | 0,033 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione