Cuscinetto radiale a sfere FAG 6211-H-2RSR-SN, Diametro esterno: 100 mm | Larghezza: 21 mm | Diametro interno: 55 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6211-H-2RSR-SN
Rubix:999201229090575
Produttore:0948193600000
EAN:4054372356865


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0948193600000-CUSCINETTO RIGIDO A SFERE 6211-H-2RSR-SN
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62..-H-2RSR, fila singola, serie H, tenute, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 55 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 100 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 62..-h-2rsr |
| Gabbia | acciaio |
| Regime limite | 3900 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 26540 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 39070 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione