Cuscinetto radiale a sfere SKF 61902-2RZ/C3VT105, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 15 mm

Cuscinetti a sfere rigidi

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:61902-2RZ/C3VT105
Rubix:170000000476780
Produttore:116693
EAN:7316571411804
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61902-2RZ/C3VT105

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 61902-2RZ/C3VT105


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso14 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza7 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie619..
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento56000 rpm
Regime limite28000 rpm
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.