Cuscinetto radiale a sfere SNR 6014EE, Diametro esterno: 110 mm | Larghezza: 20 mm | Diametro interno: 70 mm

SNR - Cuscinetti a sfere a gola profonda - 6014.EE

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SNR:6014EE
Rubix:999250616004039
Produttore:6014EE
EAN:3413520116453
CUSCINETTI A SFERE 6014EE

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6014EE


Cuscinetti a sfere a gola profonda, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, tenute a contatto su entrambi i lati

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno110 mm
Larghezza20 mm
Guarnizionedue guarnizioni in gomma
Gioco dei cuscinetticn
Serie6000
Gabbiaacciaio
Regime limite3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r30500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Peso0,552 kg
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.