Cuscinetto radiale a sfere FAG 6208-C4, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6208-C4
Rubix:160000000374197
Produttore:0167203770040
EAN:4012801069977


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
Dettagli del prodotto : 0167203770040-CUSCINETTO A SFERE 6208-C4
Cuscinetti radiali a sfere 62, dimensioni principali secondo DIN 625-1
Cuscinetto a sfere a gola profonda 62, fila singola, gabbia in lamiera di acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 372 g |
|---|---|
| Diametro interno | 40 mm |
| Diametro esterno | 80 mm |
| Larghezza | 18 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | c4 |
| Serie | 62 |
| Regime di riferimento | 9300 rpm |
| Regime limite | 12300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 17800 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 31000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 10,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 12,80 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione