Cuscinetto radiale a sfere FAG 6411-C, Diametro esterno: 140 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetto a sfera

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6411-C
Rubix:999201229090513
Produttore:0939991780000
EAN:4054372166181
0939991780000-CUSCINETTO A SFERE 6411-C

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0939991780000-CUSCINETTO A SFERE 6411-C


Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è progettato per offrire maggiore affidabilità e prestazioni in diversi ambienti. Grazie alla sua struttura robusta con gabbia in acciaio e alla generazione C, si distingue per un funzionamento più silenzioso ed economico.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere è dotato di una gabbia in lamiera rivettata, che garantisce una maggiore solidità. È progettato per sopportare elevati carichi radiali mantenendo una bassa resistenza al rotolamento, il che consente una migliore efficienza energetica delle attrezzature. Il suo design compatto assicura un’installazione facile e rapida in vari tipi di macchine. La generazione C di questo prodotto si distingue per la sua cinematica migliorata, che gli consente di sopportare carichi maggiori a parità di dimensioni.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è semplice: una lubrificazione regolare (o un controllo del livello dell’olio), una verifica dell’assenza di contaminanti, surriscaldamento o vibrazioni.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio del gruppo Schaeffler, è leader mondiale nel settore dei cuscinetti. Da oltre 130 anni, il marchio si impegna a offrire prodotti innovativi e di alta qualità ai settori industriali. Riconosciuto per la sua affidabilità e competenza, FAG contribuisce all’ottimizzazione delle prestazioni dei macchinari in diversi settori in oltre 50 paesi.

Punti di forza

- Durata e affidabilità grazie a una struttura robusta in acciaio.
- Riduzione dei livelli di rumore e vibrazioni.
- Basso attrito, a miglioramento dell’efficienza energetica.
- Adatto ad applicazioni con carichi radiali elevati.
- Versatilità del modello rigido a sfere, in grado di sopportare carichi assiali moderati.
- Adatto ad ambienti industriali esigenti.

Applicazioni

Questo cuscinetto è ideale per una vasta gamma di applicazioni industriali, in particolare nei motori elettrici, nelle pompe, nei compressori e nelle trasmissioni. È inoltre comunemente utilizzato nelle macchine utensili e nei sistemi di trasporto. Grazie alla sua capacità di funzionare in modo affidabile anche sotto carichi elevati, è perfetto per gli ambienti che richiedono una rotazione rapida e regolare.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno55 mm
Diametro esterno140 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie64..-c
Regime di riferimento6500 rpm
Regime limite7300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r60000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr101000 N
75,86 IVA esclusa
/ Unità
92,55 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.