Cuscinetto radiale a sfere SKF W 6305-2Z, Diametro esterno: 62 mm | Larghezza: 17 mm | Diametro interno: 25 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 6305-2Z
Rubix:160000000360075
Produttore:49474
EAN:7316570453645






Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 25 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 6305-2Z
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 17x62x62 mm |
|---|---|
| Peso | 232 g |
| Diametro interno | 25 mm |
| Diametro esterno | 62 mm |
| Larghezza | 17 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | w |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 26000 rpm |
| Regime limite | 13000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 11200 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 20300 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione