Cuscinetto radiale a sfere SNR 6301FT150ZZ, Diametro esterno: 37 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 12 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6301FT150ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6301FT150ZZ
Rubix:999250616004085
EAN:3413520351106
CUSCINETTI A SFERE 6301FT150ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6301FT150ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)37x37x12 mm
Peso70 g
Diametro interno12 mm
Diametro esterno37 mm
Larghezza12 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6300
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento20000 rpm
Regime limite20000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r4200 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr9700 N
Peso0,06 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.