Cuscinetto radiale a sfere FAG 61868-M, Diametro esterno: 420 mm | Larghezza: 38 mm | Diametro interno: 340 mm
Cuscinetto a sfere
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:61868-M-HLU
FAG:61868-M
Rubix:160000000373550
Produttore:0190979560000
EAN:4012801202633


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 340 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 38 mm |
Dettagli del prodotto : 0190979560000-CUSCINETTO A SFERE 61868-M
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato appositamente per soddisfare le esigenze degli ambienti industriali, combinando solidità ed efficienza. La sua realizzazione di prima qualità e le sue caratteristiche distintive lo rendono una scelta perfetta per una vasta gamma di applicazioni.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una configurazione a una fila di sfere, un gioco radiale aumentato C3 e una gabbia in lamiera di ottone. È aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è fondamentale per garantirne la durata e il corretto funzionamento. Trattandosi di un cuscinetto aperto, è fondamentale controllarne regolarmente lo stato per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni o deflettori di tenuta; ciò implica che sia esposto a contaminanti esterni. Per questo motivo, è fondamentale assicurarsi che l’ambiente di utilizzo sia il più pulito possibile, soprattutto in applicazioni in cui polvere e particelle sono onnipresenti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto nel settore dei cuscinetti e della tecnologia rotante. Con decenni di esperienza alle spalle, offre soluzioni innovative che rispondono alle diverse esigenze dei clienti industriali. FAG si impegna a fornire prodotti di alta qualità, supportati da servizi di assistenza tecnica e consulenza. L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare i propri prodotti e aiutare i clienti a ottimizzare le loro prestazioni operative ed economiche.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere è progettato con una configurazione a una fila di sfere, un gioco radiale aumentato C3 e una gabbia in lamiera di ottone. È aperto, ovvero è progettato senza guarnizioni.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è fondamentale per garantirne la durata e il corretto funzionamento. Trattandosi di un cuscinetto aperto, è fondamentale controllarne regolarmente lo stato per garantire prestazioni ottimali.
Tenuta:
Questo cuscinetto è di tipo aperto, il che significa che non è dotato di guarnizioni o deflettori di tenuta; ciò implica che sia esposto a contaminanti esterni. Per questo motivo, è fondamentale assicurarsi che l’ambiente di utilizzo sia il più pulito possibile, soprattutto in applicazioni in cui polvere e particelle sono onnipresenti.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto nel settore dei cuscinetti e della tecnologia rotante. Con decenni di esperienza alle spalle, offre soluzioni innovative che rispondono alle diverse esigenze dei clienti industriali. FAG si impegna a fornire prodotti di alta qualità, supportati da servizi di assistenza tecnica e consulenza. L’azienda investe costantemente in ricerca e sviluppo per migliorare i propri prodotti e aiutare i clienti a ottimizzare le loro prestazioni operative ed economiche.
Punti di forza
• Design a una fila: consente di sostenere i carichi mantenendo una bassa resistenza al rotolamento.
• Gabbia in lamiera di ottone: offre maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del prodotto.
• Design aperto: favorisce la dissipazione del calore, rendendo il prodotto adatto a temperature elevate.
• Gioco radiale aumentato C3: consente una migliore gestione delle variazioni termiche, rendendolo una scelta ideale per applicazioni soggette a fluttuazioni di temperatura.
• Gabbia in lamiera di ottone: offre maggiore durata e resistenza all’usura, prolungando così la vita utile del prodotto.
• Design aperto: favorisce la dissipazione del calore, rendendo il prodotto adatto a temperature elevate.
• Gioco radiale aumentato C3: consente una migliore gestione delle variazioni termiche, rendendolo una scelta ideale per applicazioni soggette a fluttuazioni di temperatura.
Applicazioni
Questo cuscinetto rigido a sfere è adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali, in particolare nelle macchine utensili, nei motori elettrici, nelle pompe e nei compressori. Tuttavia, va notato che il suo design aperto non lo rende adatto ad ambienti ad alto rischio di contaminazione, come quelli in cui la polvere o l’umidità sono onnipresenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 12000 g |
|---|---|
| Diametro interno | 340 mm |
| Diametro esterno | 420 mm |
| Larghezza | 38 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 618..-m |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 1590 rpm |
| Regime limite | 2600 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 220000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 155000 N |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1797,01 IVA esclusa
/ Unità
€ 2192,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione