Cuscinetto radiale a sfere FAG 6002-C-2Z>V, Diametro esterno: 32 mm | Larghezza: 9 mm | Diametro interno: 15 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
FAG:6002-C-2Z>V
Rubix:999201229090776
Produttore:0957026520000
EAN:4054372713743


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0957026520000-CUSCINETTO A SFERE 6002-C-2Z>V
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG è un componente essenziale per numerose applicazioni industriali. Progettato per offrire un’elevata resistenza e una durata eccezionale, questo cuscinetto è ideale per garantire un movimento fluido in ambienti difficili.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una singola fila di sfere, che consente una distribuzione omogenea dei carichi e un basso attrito durante il funzionamento. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce un’elevata stabilità e contribuisce alla riduzione delle vibrazioni e del rumore. Le due flange metalliche proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti esterni, garantendo al contempo una ritenzione ottimale del lubrificante e prolungando così la durata del cuscinetto. Grazie al suo design ottimizzato, questo cuscinetto offre una precisione di rotazione superiore e una buona capacità di carico, rendendolo adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è minima grazie alle sue flange metalliche. Si raccomanda tuttavia di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto e di assicurarsi che le flange metalliche siano intatte per proteggere i componenti interni dalla contaminazione. Un attento monitoraggio consente di individuare eventuali segni di usura prematura e di intervenire tempestivamente per evitare costosi guasti.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di due flange metalliche, che garantiscono una barriera protettiva contro contaminanti di medie dimensioni quali detriti o schizzi. Questa caratteristica è particolarmente importante in ambienti industriali esigenti, dove la protezione dei componenti interni è essenziale per mantenere prestazioni ottimali. Le flange metalliche consentono inoltre di trattenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, prolungandone così la durata e riducendo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. In quanto parte integrante del gruppo Schaeffler, FAG beneficia di decenni di esperienza e innovazione nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccaniche. Il marchio si distingue per il suo impegno verso la precisione, la durata e le prestazioni, il che lo rende una scelta privilegiata per i settori industriali più esigenti. I cuscinetti FAG sono progettati per soddisfare i più rigorosi standard di qualità, garantendo così un’affidabilità senza pari in applicazioni diverse e critiche.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è progettato con una singola fila di sfere, che consente una distribuzione omogenea dei carichi e un basso attrito durante il funzionamento. La sua gabbia in lamiera d’acciaio garantisce un’elevata stabilità e contribuisce alla riduzione delle vibrazioni e del rumore. Le due flange metalliche proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti esterni, garantendo al contempo una ritenzione ottimale del lubrificante e prolungando così la durata del cuscinetto. Grazie al suo design ottimizzato, questo cuscinetto offre una precisione di rotazione superiore e una buona capacità di carico, rendendolo adatto a un’ampia gamma di applicazioni industriali.
Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere è minima grazie alle sue flange metalliche. Si raccomanda tuttavia di verificare periodicamente lo stato del cuscinetto e di assicurarsi che le flange metalliche siano intatte per proteggere i componenti interni dalla contaminazione. Un attento monitoraggio consente di individuare eventuali segni di usura prematura e di intervenire tempestivamente per evitare costosi guasti.
Tenuta:
Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è dotato di due flange metalliche, che garantiscono una barriera protettiva contro contaminanti di medie dimensioni quali detriti o schizzi. Questa caratteristica è particolarmente importante in ambienti industriali esigenti, dove la protezione dei componenti interni è essenziale per mantenere prestazioni ottimali. Le flange metalliche consentono inoltre di trattenere il lubrificante all’interno del cuscinetto, prolungandone così la durata e riducendo le esigenze di manutenzione.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio riconosciuto a livello mondiale per la qualità e l’affidabilità dei suoi cuscinetti. In quanto parte integrante del gruppo Schaeffler, FAG beneficia di decenni di esperienza e innovazione nella produzione di cuscinetti e soluzioni meccaniche. Il marchio si distingue per il suo impegno verso la precisione, la durata e le prestazioni, il che lo rende una scelta privilegiata per i settori industriali più esigenti. I cuscinetti FAG sono progettati per soddisfare i più rigorosi standard di qualità, garantendo così un’affidabilità senza pari in applicazioni diverse e critiche.
This FAG deep groove ball bearing ensures smooth and powerful performance while offering excellent resistance to radial and axial loads. Equipped with metal shields, it provides limited protection against external contamination. Thanks to Generation-C technology, it reduces noise emissions and improves energy efficiency – ideal for professionals who need a reliable and high-performance component.
Features:
This FAG ball bearing is designed for high radial loads and moderate axial forces. Its robust sheet steel construction ensures high durability while minimizing friction. The integrated metal shields offer effective protection against coarse dust and medium-sized particles and help maintain lubrication, thereby reducing the risk of premature wear. The standard radial clearance ensures smooth operation with a balanced combination of performance and energy efficiency. This bearing is specifically designed for industrial environments and offers high speed capability to optimize machine productivity.
Maintenance:
The bearing is supplied with high-quality lubrication and is designed for lifetime use, so no re-lubrication is required. This reduces maintenance costs and minimizes machine downtime. It is still recommended to perform regular inspections to monitor noise, temperatures, and vibrations to ensure optimal functionality.
Sealing:
The integrated metal shields of this ball bearing provide effective protection against solid contaminants such as dust and dirt particles (chips, fibers, small stones). The narrow gap between the shields and the internal components forms a mechanical barrier that minimizes particle ingress while preserving internal lubrication. This protective feature contributes to a longer service life and improved bearing performance – especially in industrial environments.
Brand information:
FAG is a globally recognized brand of the Schaeffler-Gruppe and is known for its expertise in the development and manufacture of high-performance bearings. Since its founding in 1883, the company has stood for innovation and quality. FAG’s expertise spans numerous industrial sectors – from the automotive and aerospace industries to heavy industry. With advanced technical solutions and an international presence, FAG is a leading player in rolling bearing and motion technologies.
Strengths:
• High resistance to radial and axial loads
• Metal shields for improved protection against contamination
• Low-friction operation for optimal performance
• Factory-lubricated – no re-lubrication required
• Reduced noise and vibration thanks to Generation-C technology
• High speed capability to boost machine performance
• Durable and reliable for demanding industrial applications
Applications:
This deep groove ball bearing is suitable for a wide range of industrial applications. It is used in conveyor systems and material handling systems to ensure reliable and smooth operation. In agriculture it is used in machinery and equipment exposed to extreme conditions. In the automotive industry it is used in gearboxes and drivetrains where it provides stability and resilience. Additionally, it is used in machine tools such as milling and drilling machines as well as in industrial gearboxes. It also provides extended life and low-maintenance operation in household appliances. This bearing is also ideal for idler rollers, drive motors, and conveyor rollers, ensuring reliable performance across various industry sectors.
Features:
This FAG ball bearing is designed for high radial loads and moderate axial forces. Its robust sheet steel construction ensures high durability while minimizing friction. The integrated metal shields offer effective protection against coarse dust and medium-sized particles and help maintain lubrication, thereby reducing the risk of premature wear. The standard radial clearance ensures smooth operation with a balanced combination of performance and energy efficiency. This bearing is specifically designed for industrial environments and offers high speed capability to optimize machine productivity.
Maintenance:
The bearing is supplied with high-quality lubrication and is designed for lifetime use, so no re-lubrication is required. This reduces maintenance costs and minimizes machine downtime. It is still recommended to perform regular inspections to monitor noise, temperatures, and vibrations to ensure optimal functionality.
Sealing:
The integrated metal shields of this ball bearing provide effective protection against solid contaminants such as dust and dirt particles (chips, fibers, small stones). The narrow gap between the shields and the internal components forms a mechanical barrier that minimizes particle ingress while preserving internal lubrication. This protective feature contributes to a longer service life and improved bearing performance – especially in industrial environments.
Brand information:
FAG is a globally recognized brand of the Schaeffler-Gruppe and is known for its expertise in the development and manufacture of high-performance bearings. Since its founding in 1883, the company has stood for innovation and quality. FAG’s expertise spans numerous industrial sectors – from the automotive and aerospace industries to heavy industry. With advanced technical solutions and an international presence, FAG is a leading player in rolling bearing and motion technologies.
Strengths:
• High resistance to radial and axial loads
• Metal shields for improved protection against contamination
• Low-friction operation for optimal performance
• Factory-lubricated – no re-lubrication required
• Reduced noise and vibration thanks to Generation-C technology
• High speed capability to boost machine performance
• Durable and reliable for demanding industrial applications
Applications:
This deep groove ball bearing is suitable for a wide range of industrial applications. It is used in conveyor systems and material handling systems to ensure reliable and smooth operation. In agriculture it is used in machinery and equipment exposed to extreme conditions. In the automotive industry it is used in gearboxes and drivetrains where it provides stability and resilience. Additionally, it is used in machine tools such as milling and drilling machines as well as in industrial gearboxes. It also provides extended life and low-maintenance operation in household appliances. This bearing is also ideal for idler rollers, drive motors, and conveyor rollers, ensuring reliable performance across various industry sectors.
Punti di forza
Questo cuscinetto rigido a sfere del marchio FAG presenta un design robusto e affidabile che assicura una lunga durata anche in presenza di elevati carichi radiali e assiali. La precisione di fabbricazione garantisce un funzionamento silenzioso ed efficiente, riducendo il consumo energetico e migliorando l’efficienza complessiva dei macchinari. Inoltre, questo cuscinetto è facile da installare e da manutenere, il che riduce al minimo i tempi di fermo macchina e i costi di manutenzione.
Applicazioni
Macchine utensili: fresatrici, torni, trapani, ecc.
Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
Trasportatori e sistemi di movimentazione: nastri trasportatori, elevatori, ecc.
Attrezzature agricole e agroalimentari: macchine agricole, sistemi di trasformazione alimentare, ecc.
Tessile e macchine da stampa: telai, presse da stampa, ecc.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 15 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 32 mm |
| Larghezza | 9 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cm |
| Serie | 60..-c-2z |
| Gabbia | acciaio |
| Stabilizzazione termica | sn (stabilizzazione dimensionale/fino a 120 °c) |
| Regime di riferimento | 23200 rpm |
| Regime limite | 31500 rpm |
| Diametro di alesaggio | 15 mm |
| Spessore | 9 mm |
| Precisione | p6 |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 2850 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 6300 N |
| Peso | 0,029 kg |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 2,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 3,03 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore