Cuscinetto radiale a sfere SKF 361203 R, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 12 mm | Diametro interno: 17 mm

Rotelle a sfere (rotelle del tipo a giogo)

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:361203 R
Rubix:160000000373395
EAN:7316570639728
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361203 R

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 361203 R


I cuscinetti radiali rigidi a sfere sono particolarmente versatili. Sono adatti a velocità elevate e molto elevate, sopportano carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni e richiedono poca manutenzione. Poiché i cuscinetti radiali profondi a sfere sono il tipo di cuscinetto più utilizzato, sono disponibili da SKF in molti design, varianti e dimensioni.
Le rotelle a una corona di sfere con tenute su ambo i lati sono state concepite per operare su tutti i tipi di piste e per l'impiego in trasmissioni a camme, sistemi di trasportatori ecc. Si basano su cuscinetti radiali a una corona di sfere e sono dotate di un anello esterno a parete spessa con superficie di rotolamento bombata. Sono fornite schermate e ingrassate per l'intera durata del cuscinetto e sono pronte al montaggio. Le tenute integrate possono prolungare considerevolmente la durata di esercizio dei cuscinetti, poiché realizzano la ritenzione del lubrificante e l'esclusione degli agenti contaminanti.

Informazioni tecniche


Attributi
Peso109 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza12 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie62
Paese d'origineIT
Codice doganale84821090
18,12 IVA esclusa
/ Unità
22,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.