Cuscinetto radiale a sfere SNR 6204FT150ZZ, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm

SNR Cuscinetto a sfere specifico ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6204FT150ZZ
Rubix:999250616004027
EAN:3413520358198
CUSCINETTI A SFERE 6204.FT150.ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6204.FT150.ZZ


Cuscinetto radiale a una corona di sfere TOPLINE, contatto radiale, gabbia in lamiera d'acciaio, coperchio in lamiera d'acciaio su entrambi i lati, per applicazioni fino a +150°C
Cuscinetto a una corona di sfere scanalate, dimensioni principali secondo DIN 625-1, disco di copertura in lamiera d'acciaio su entrambi i lati del cuscinetto, cuscinetto per temperature di esercizio fino a +150°C

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)60x60x21 mm
Peso108 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Materialeacciaio
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento16000 rpm
Regime limite15000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r6600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr12600 N
Peso0,107 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.