Cuscinetto radiale a sfere FAG 6314-2Z, Diametro esterno: 150 mm | Larghezza: 35 mm | Diametro interno: 70 mm
Cuscinetto a sfera
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:6314-2Z
Rubix:160000000374632
Produttore:0167240380000
EAN:4012801205603


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
Dettagli del prodotto : 0167240380000-CUSCINETTO A SFERE 6314-2Z
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi di vario tipo in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto a sfere FAG è progettato per garantire prestazioni affidabili, sopportando carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni. Il suo gioco interno standard garantisce un buon equilibrio tra basso attrito ed efficienza, consentendo un funzionamento fluido.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche, che formano una barriera contro gli agenti contaminanti quali detriti di medie dimensioni. Il suo gioco interno standard ottimizza la dissipazione termica e consente di raggiungere velocità elevate. Lubrificato a vita, richiede poca manutenzione.
Manutenzione:
Grazie al suo sistema di lubrificazione integrato, questo cuscinetto non richiede rilubrificazione, riducendo così al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Si raccomandano tuttavia ispezioni regolari per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, al fine di rilevare eventuali anomalie.
Tenuta:
I due deflettori metallici offrono protezione contro i contaminanti solidi. Sebbene questo sistema limiti l’intrusione di impurità, non garantisce una tenuta totale ai liquidi né all’umidità.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità e affidabilità. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che soddisfano gli standard più rigorosi.
Vantaggi principali:
• Basso attrito: riduzione dell’usura e miglioramento dell’efficienza energetica.
• Alta velocità: funzionamento ottimizzato grazie al gioco standard.
• Protezione efficace: deflettori metallici che riducono al minimo l’ingresso di contaminanti.
• Maggiore durata: lubrificato a vita, senza necessità di rilubrificazione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in numerosi settori che richiedono protezione e prestazioni elevate:
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e macchine edili
• Applicazioni automobilistiche
• Macchine utensili
• Apparecchiature industriali ed elettrodomestici
Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una corona di sfere è dotato di una gabbia in lamiera d’acciaio e di due flange metalliche, che formano una barriera contro gli agenti contaminanti quali detriti di medie dimensioni. Il suo gioco interno standard ottimizza la dissipazione termica e consente di raggiungere velocità elevate. Lubrificato a vita, richiede poca manutenzione.
Manutenzione:
Grazie al suo sistema di lubrificazione integrato, questo cuscinetto non richiede rilubrificazione, riducendo così al minimo i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Si raccomandano tuttavia ispezioni regolari per monitorare la temperatura, il rumore e le vibrazioni, al fine di rilevare eventuali anomalie.
Tenuta:
I due deflettori metallici offrono protezione contro i contaminanti solidi. Sebbene questo sistema limiti l’intrusione di impurità, non garantisce una tenuta totale ai liquidi né all’umidità.
Informazioni sul marchio:
FAG è un marchio rinomato nel settore dei cuscinetti, riconosciuto per la sua qualità e affidabilità. Con decenni di esperienza nel settore, FAG si impegna a fornire prodotti ad alte prestazioni che soddisfano gli standard più rigorosi.
Vantaggi principali:
• Basso attrito: riduzione dell’usura e miglioramento dell’efficienza energetica.
• Alta velocità: funzionamento ottimizzato grazie al gioco standard.
• Protezione efficace: deflettori metallici che riducono al minimo l’ingresso di contaminanti.
• Maggiore durata: lubrificato a vita, senza necessità di rilubrificazione.
Applicazioni:
Questo cuscinetto rigido viene utilizzato in numerosi settori che richiedono protezione e prestazioni elevate:
• Sistemi di trasporto e movimentazione
• Macchine agricole e macchine edili
• Applicazioni automobilistiche
• Macchine utensili
• Apparecchiature industriali ed elettrodomestici
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 35x150x150 mm |
|---|---|
| Peso | 2600 g |
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 150 mm |
| Larghezza | 35 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 63..-2z |
| Regime di riferimento | 6100 rpm |
| Regime limite | 5700 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 69000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 115000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 92,13 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore