Cuscinetto radiale a sfere ISB 6308-2RS, Diametro esterno: 90 mm | Larghezza: 23 mm | Diametro interno: 40 mm
Cuscinetto radiale a sfere ISB
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
ISB:6308-2RS
Rubix:999191100044465





Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6308-2RS
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 90 mm |
| Larghezza | 23 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Codice doganale | 84821010 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione