Cuscinetto radiale a sfere FAG 6009-2Z-L069-C3, Diametro esterno: 75 mm | Larghezza: 16 mm | Diametro interno: 45 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6009-2Z-L069-C3
Rubix:999210325076987
Produttore:0891271450030
EAN:4054371169558
0891271450030-CUSCINETTO A SFERE 6009-2Z-L069-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0891271450030-CUSCINETTO A SFERE 6009-2Z-L069-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 60..-2Z, fila singola, schermi, gabbia in lamiera di acciaio

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno75 mm
Larghezza16 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie60..-2z
Regime di riferimento9700 rpm
Regime limite11200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r14400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr21200 N
€ 12,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 15,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.