Cuscinetto radiale a sfere FAG S6006-2RSR>N, Diametro esterno: 55 mm | Larghezza: 13 mm | Diametro interno: 30 mm
Cuscinetto a sfere a gola profonda
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:S6006-2RSR-HLC
FAG:S6006-2RSR>N
Rubix:999250826020111
Produttore:3012595770000
EAN:4064328189553


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
Dettagli del prodotto : 3012595770000-CUSCINETTO A SFERE S6006-2RSR>N
Cuscinetto a sfere a gola profonda S60..-2RSR, materiali resistenti alla corrosione, a una corona, tenute, gabbia in lamiera d'acciaio
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 30 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 55 mm |
| Larghezza | 13 mm |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 24,44 IVA esclusa
/ Unità
€ 29,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore