Cuscinetto radiale a sfere Timken 6026, Diametro esterno: 200 mm | Larghezza: 33 mm | Diametro interno: 130 mm

6026

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Timken:6026
Rubix:999200400091765
Produttore:100269724
EAN:0053893722481
DEEP GROOVE BALL BEARING 6026

Riepilogo info tecniche

Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : DEEP GROOVE BALL BEARING 6026


I cuscinetti radiali a sfere metrici Timken® offrono prestazioni affidabili in una varietà di applicazioni e condizioni

Punti di forza

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Applicazioni

Super finished raceways
Quiet operations
ISO standard interchangeable dimensions
Electric Motor Quality (EMQ)

Informazioni tecniche


Attributi
Imballaggio (Prof. x Largh. x Alt.)208,788x208,788x37,338 mm
Peso imballaggio3267,2 g
Diametro interno130 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza33 mm
Guarnizioneaprire
Gioco dei cuscinetticn
Serie6026
Materialeacciaio
Carico statico di base, radiale - C0r96800 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr105000 N
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.