Cuscinetto radiale a sfere SKF 6311-Z, Diametro esterno: 120 mm | Larghezza: 29 mm | Diametro interno: 55 mm

Cuscinetti radiali a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:6311-Z
Rubix:160000000360024
Produttore:43950
EAN:7316577612823
CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6311-Z

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE 6311-Z


I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere a marchio SKF è progettato per sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni, pur essendo di facile installazione. Il suo deflettore metallico offre un'efficace protezione contro i detriti di grandi dimensioni, mentre la gabbia in lamiera d'acciaio e il gioco radiale standard lo rendono una soluzione affidabile per applicazioni diverse ad alta velocità.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto rigido a una fila di sfere garantisce un’elevata capacità di carico radiale e una tolleranza ai carichi assiali moderati in entrambe le direzioni. Il deflettore metallico su un lato offre una protezione efficace contro i detriti di grandi dimensioni, riducendo al minimo l’impatto sull’attrito. La gabbia in lamiera d’acciaio e il gioco radiale interno (CN) consentono un funzionamento fluido e un’elevata velocità di rotazione. Questo cuscinetto tollera temperature di esercizio moderate, garantendo al contempo una buona stabilità termica nella maggior parte delle applicazioni comuni.

Manutenzione:
Questo cuscinetto richiede poca manutenzione. Il deflettore metallico trattiene parzialmente il lubrificante su un lato, mentre l’apertura sull’altro lato consente, se necessario, una facile rilubrificazione. Per garantire un funzionamento ottimale, è essenziale scegliere un lubrificante adatto alle condizioni specifiche di utilizzo del cuscinetto. Il deflettore contribuisce inoltre a proteggerlo, sul lato chiuso, da contaminanti di medie e grandi dimensioni, prolungandone la durata e migliorandone l’affidabilità. Tuttavia, è sempre consigliabile monitorare altri parametri di funzionamento quali il rumore, la temperatura e le vibrazioni. Questi controlli regolari consentono di individuare rapidamente qualsiasi segno di malfunzionamento.

Tenuta:
Questo cuscinetto è dotato di un deflettore metallico posizionato su un solo lato, che costituisce una barriera efficace contro i contaminanti di grandi dimensioni. Il deflettore in lamiera d’acciaio è inserito nell’anello esterno e crea uno spazio ristretto con l’anello interno, limitando così la penetrazione delle impurità.

Informazioni sul marchio:
SKF (Svenska KullagerFabriken) è un gruppo multinazionale svedese fondato nel 1907, leader mondiale nel settore dei cuscinetti meccanici. SKF è uno dei principali fornitori mondiali di cuscinetti, guarnizioni, componenti meccatronici, sistemi di lubrificazione e servizi volti a migliorare l’affidabilità delle apparecchiature rotanti e a garantirne le prestazioni. I prodotti SKF possono essere utilizzati ovunque vi sia movimento. Sono presenti in circa quaranta settori industriali, quali il trasporto automobilistico, l’aeronautica, il settore ferroviario, l’industria manifatturiera, l’agroalimentare, il settore medico, il settore dell’energia tradizionale o rinnovabile e l’agricoltura.

Punti di forza:
- Capacità di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati, offrendo una grande flessibilità d’uso;
- Deflettore metallico su un lato che garantisce protezione dai detriti di grandi dimensioni senza perdita di efficienza dovuta all’attrito;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità, pur mantenendo livelli di attrito e rumorosità moderati;
- Struttura robusta in lamiera d’acciaio, che garantisce una buona resistenza agli urti e ai carichi momentanei.

Applicazioni:
Questo cuscinetto è perfettamente adatto agli ambienti industriali che richiedono un’elevata capacità di carico radiale, come i nastri trasportatori e i dispositivi di movimentazione. È inoltre ideale per le macchine agricole che richiedono grande robustezza e tolleranza alle vibrazioni e agli urti. Inoltre, questo prodotto può essere utilizzato in sistemi logistici di magazzino e linee di produzione in cui sono spesso richieste velocità di rotazione da medie ad elevate. Questi cuscinetti assicurano prestazioni affidabili anche per le attrezzature agricole e le macchine utensili di piccole e medie dimensioni.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)29x120x120 mm
Peso1352,6 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno120 mm
Larghezza29 mm
Guarnizioneuno scudo metallico
Gioco dei cuscinetticn
Serie63
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento12000 rpm
Regime limite8000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r45000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr74100 N
Paese d'origineFR
Codice doganale84821090
€ 46,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 57,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.