Cuscinetto radiale a sfere Naz 6204, Diametro esterno: 47 mm | Larghezza: 14 mm | Diametro interno: 20 mm
Naz Cuscinetto radiale a sfere 6200
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Naz:6204
Rubix:160000000385549


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO 6204
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 20 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 47 mm |
| Larghezza | 14 mm |
| Guarnizione | aprire |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | 6200 |
| Materiale | acciaio |
| Regime di riferimento | 16300 rpm |
| Regime limite | 22100 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 6600 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 13600 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
- Disponibile: spedito entro 24 ore