Cuscinetto radiale a sfere SNR 6208FT150ZZ, Diametro esterno: 80 mm | Larghezza: 18 mm | Diametro interno: 40 mm

SNR - Cuscinetti a sfere specifici - 6208FT150ZZ

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

SNR:6208FT150ZZ
Rubix:999250616003963
EAN:3413520351083
CUSCINETTI A SFERE 6208FT150ZZ

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : CUSCINETTI A SFERE 6208FT150ZZ


Cuscinetti a sfere a gola profonda TOPLINE, contatto radiale, gabbia in acciaio stampato, schermi su entrambi i lati, applicazioni fino a 150 °C.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)80x80x18 mm
Peso374 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie6200
Gabbiaacciaio
Regime di riferimento9300 rpm
Regime limite8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r17900 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr28700 N
Peso0,364 kg
Codice doganale84821090
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.