Cuscinetto radiale a sfere FAG 6001-C-2Z>V, Diametro esterno: 28 mm | Larghezza: 8 mm | Diametro interno: 12 mm

Cuscinetto a sfere a gola profonda 60

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6001-C-2Z>V
Rubix:999201229090730
Produttore:0954047160000
EAN:4054372808081
0954047160000-CUSCINETTO A SFERE 6001-C-2Z>V

Riepilogo info tecniche

Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0954047160000-CUSCINETTO A SFERE 6001-C-2Z>V


I cuscinetti a sfere sono meccanismi costituiti da un anello esterno, un anello interno e una gabbia portasfere. Grazie alla geometria delle loro piste di rotolamento e delle sfere, sono in grado di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere rigido FAG di generazione C si distingue per il suo design a una fila di sfere, che gli consente di sopportare carichi radiali elevati e carichi assiali moderati. È dotato di due flange metalliche che proteggono le sfere interne e garantiscono una maggiore robustezza. La gabbia in lamiera d’acciaio garantisce una gestione ottimale delle sfere, riducendo gli attriti e le vibrazioni per un funzionamento più silenzioso.

Manutenzione:
La manutenzione di questo cuscinetto rigido a sfere FAG è semplificata grazie alle sue flange metalliche che impediscono l’ingresso di contaminanti e mantengono la lubrificazione interna. Per garantire prestazioni ottimali, si raccomanda di verificare regolarmente lo stato del cuscinetto e di monitorare i segni di usura. Sebbene questo cuscinetto sia progettato per richiedere poca manutenzione, ispezioni periodiche consentono di individuare eventuali problemi prima che diventino gravi.

Informazioni sul marchio:
FAG, un marchio prestigioso del gruppo Schaeffler, è rinomato per la sua competenza nel settore dei cuscinetti di alta qualità. Fin dai suoi esordi, FAG è stata all’avanguardia nell’innovazione nel campo delle tecnologie dei cuscinetti, offrendo prodotti che coniugano prestazioni e affidabilità. Con una storia ricca di innovazioni e una presenza globale, FAG continua a definire gli standard di qualità e prestazioni nel settore dei cuscinetti. Il marchio è rinomato per la sua capacità di soddisfare le diverse esigenze dei clienti, fornendo soluzioni su misura per le sfide più complesse delle moderne applicazioni industriali.

Punti di forza

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG presenta diversi vantaggi notevoli che lo rendono una scelta privilegiata per gli ambienti industriali. Le sue flange metalliche proteggono i componenti interni dagli agenti contaminanti esterni. Anche la gabbia in lamiera d’acciaio contribuisce a una migliore distribuzione dei carichi e a una riduzione delle vibrazioni. Il design a fila singola di sfere garantisce un funzionamento fluido anche a velocità elevate, offrendo al contempo una maggiore resistenza.

Applicazioni

Questo cuscinetto rigido a sfere FAG è estremamente versatile e può essere impiegato in una vasta gamma di applicazioni industriali. È particolarmente adatto per macchine utensili, impianti di lavorazione dei materiali, nonché per sistemi di trasporto e elettrodomestici. La sua capacità di funzionare in modo affidabile in ambienti difficili lo rende ideale per settori quali quello automobilistico, aeronautico e della produzione industriale.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno12 mm
Diametro esterno28 mm
Larghezza8 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinetticn
Serie60..-c-2z
Regime di riferimento26000 rpm
Regime limite36000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r2370 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr5900 N
2,32 IVA esclusa
/ Unità
2,83 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore

Scopri i nostri prodotti nelle categorie affini.