Cuscinetto radiale a sfere SKF W 63800-2Z, Diametro esterno: 19 mm | Larghezza: 7 mm | Diametro interno: 10 mm
Cuscinetti a sfere rigidi
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
SKF:W 63800-2Z
Rubix:170000000488916
Produttore:29882
EAN:7316570560459


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 10 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 7 mm |
Dettagli del prodotto : CUSCINETTO RADIALE A SFERE W 63800-2Z
I cuscinetti a sfere sono componenti meccanici essenziali che riducono l'attrito e sopportano carichi diversi in una vasta gamma di applicazioni industriali. Tra questi, i cuscinetti rigidi a sfere si distinguono per la loro versatilità, la capacità di funzionare a velocità elevate e la ridotta necessità di manutenzione.
Questo cuscinetto rigido a sfere SKF si distingue per la gabbia in acciaio inossidabile e le due flange metalliche, che gli conferiscono un’efficace protezione contro gli agenti contaminanti, consentendo di mantenere prestazioni ottimali in numerose applicazioni ad alta velocità, anche in ambienti corrosivi o umidi.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF è dotato di una gabbia in acciaio inossidabile, che gli conferisce un'elevata resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche. È inoltre dotato di due flange in lamiera d'acciaio, che offrono una tenuta rinforzata contro gli agenti contaminanti. Questo cuscinetto è progettato per sopportare carichi radiali moderati e carichi assiali leggeri, in entrambe le direzioni. Il suo gioco radiale standard garantisce un attrito ridotto, consentendo un funzionamento fluido ad alta velocità e un’efficienza ottimale.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è prelubrificato a vita con grasso di alta qualità, evitando così la necessità di rilubrificazione e riducendo i costi di manutenzione. Le flange metalliche su entrambi i lati offrono una protezione efficace contro i contaminanti di medie dimensioni e impediscono la perdita di lubrificante. Per garantire una durata ottimale, si consiglia di ispezionare regolarmente il cuscinetto, prestando particolare attenzione al rumore, alla temperatura e all’integrità generale.
Tenuta:
Le due flange in lamiera d’acciaio presentano un passaggio stretto tra gli elementi interni del cuscinetto, formando così un’efficace barriera meccanica contro i detriti e impedendo l’intrusione di contaminanti. Limitando la perdita di lubrificante, queste flange contribuiscono alle buone prestazioni del cuscinetto nel lungo periodo.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza:
- Gabbia in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione;
- Flange metalliche su entrambi i lati, che garantiscono un’efficace protezione dai contaminanti evitando al contempo la perdita di lubrificante;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità, pur mantenendo bassi livelli di attrito e rumorosità.
Applicazioni:
Grazie alle doppie flange e alla gabbia in acciaio inossidabile, questo cuscinetto è progettato specificamente per resistere ad ambienti corrosivi o umidi, come quelli presenti nei settori alimentare, farmaceutico, chimico o marittimo. È comunemente utilizzato nelle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, dove è sottoposto a frequenti esposizioni all’acqua e ad altri liquidi. Nell’industria chimica offre un’eccellente resistenza ai prodotti aggressivi. In ambiente marino è efficace contro le condizioni saline, garantendo protezione dalla corrosione. Nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, questo cuscinetto garantisce elevati standard igienici e affidabilità a lungo termine, anche in presenza di umidità e di vincoli rigorosi.
Caratteristiche:
Questo cuscinetto SKF è dotato di una gabbia in acciaio inossidabile, che gli conferisce un'elevata resistenza alla corrosione, rendendolo ideale per ambienti umidi o esposti a sostanze chimiche. È inoltre dotato di due flange in lamiera d'acciaio, che offrono una tenuta rinforzata contro gli agenti contaminanti. Questo cuscinetto è progettato per sopportare carichi radiali moderati e carichi assiali leggeri, in entrambe le direzioni. Il suo gioco radiale standard garantisce un attrito ridotto, consentendo un funzionamento fluido ad alta velocità e un’efficienza ottimale.
Manutenzione:
Questo cuscinetto rigido a sfere è prelubrificato a vita con grasso di alta qualità, evitando così la necessità di rilubrificazione e riducendo i costi di manutenzione. Le flange metalliche su entrambi i lati offrono una protezione efficace contro i contaminanti di medie dimensioni e impediscono la perdita di lubrificante. Per garantire una durata ottimale, si consiglia di ispezionare regolarmente il cuscinetto, prestando particolare attenzione al rumore, alla temperatura e all’integrità generale.
Tenuta:
Le due flange in lamiera d’acciaio presentano un passaggio stretto tra gli elementi interni del cuscinetto, formando così un’efficace barriera meccanica contro i detriti e impedendo l’intrusione di contaminanti. Limitando la perdita di lubrificante, queste flange contribuiscono alle buone prestazioni del cuscinetto nel lungo periodo.
Informazioni sul marchio:
SKF, fondata nel 1907, è un attore di primo piano nel settore delle soluzioni per le apparecchiature rotanti. Specializzata in cuscinetti, guarnizioni di tenuta e sistemi di lubrificazione, il marchio svedese è rinomato per il suo know-how tecnico e le sue innovazioni che rispondono alle diverse esigenze di settori industriali quali quello automobilistico, aeronautico, energetico e agroalimentare.
Punti di forza:
- Gabbia in acciaio inossidabile, resistente alla corrosione;
- Flange metalliche su entrambi i lati, che garantiscono un’efficace protezione dai contaminanti evitando al contempo la perdita di lubrificante;
- Capacità di sopportare carichi radiali e assiali in entrambe le direzioni;
- Adatto ad applicazioni ad alta velocità, pur mantenendo bassi livelli di attrito e rumorosità.
Applicazioni:
Grazie alle doppie flange e alla gabbia in acciaio inossidabile, questo cuscinetto è progettato specificamente per resistere ad ambienti corrosivi o umidi, come quelli presenti nei settori alimentare, farmaceutico, chimico o marittimo. È comunemente utilizzato nelle attrezzature per la lavorazione degli alimenti, dove è sottoposto a frequenti esposizioni all’acqua e ad altri liquidi. Nell’industria chimica offre un’eccellente resistenza ai prodotti aggressivi. In ambiente marino è efficace contro le condizioni saline, garantendo protezione dalla corrosione. Nel settore farmaceutico e dei dispositivi medici, questo cuscinetto garantisce elevati standard igienici e affidabilità a lungo termine, anche in presenza di umidità e di vincoli rigorosi.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 7x19x19 mm |
|---|---|
| Peso | 7,6 g |
| Diametro interno | 10 mm |
| Diametro esterno | 19 mm |
| Larghezza | 7 mm |
| Guarnizione | due scudi metallici |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Serie | w |
| Gabbia | acciaio |
| Regime di riferimento | 80000 rpm |
| Regime limite | 38000 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 830 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1480 N |
| Paese d'origine | DE |
| Codice doganale | 84821090 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,52 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,04 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore