Cuscinetto radiale a sfere FAG 6322-2Z-C3, Diametro esterno: 240 mm | Larghezza: 50 mm | Diametro interno: 110 mm

Cuscinetto a sfere

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:6322-2Z-C3
Rubix:999190500027927
Produttore:0191117700030
EAN:4026677050366
0191117700030-CUSCINETTO A SFERE 6322-2Z-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0191117700030-CUSCINETTO A SFERE 6322-2Z-C3


Cuscinetto a sfere a gola profonda 63..-2Z, a singola corona, secondo DIN 625-1
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda di FAG è stato progettato per prestazioni massime e sopporta carichi sia radiali che assiali in entrambe le direzioni. Grazie al gioco radiale aumentato (C3) consente un funzionamento fluido ed efficiente ad alte velocità, riducendo al contempo l'attrito interno.

Caratteristiche:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda a singola corona è dotato di una gabbia in lamiera d'acciaio e di coperture metalliche su entrambi i lati, che fungono da barriera protettiva contro particelle di sporco di media grandezza. La gabbia in lamiera d'acciaio garantisce un'elevata capacità di carico sotto carichi costanti e resiste anche a carichi d'urto di breve durata. Il gioco interno aumentato (C3) contribuisce a una efficiente dissipazione del calore e riduce le perdite per attrito, ottenendo così prestazioni maggiori e una vita utile più lunga.

Manutenzione:
Questo cuscinetto è dotato di una lubrificazione ad alte prestazioni a vita, per cui non è necessaria una rilubrificazione. Ciò riduce i costi di manutenzione e i tempi di fermo. Si raccomandano ispezioni periodiche della temperatura di esercizio e delle vibrazioni per garantire un funzionamento ottimale e individuare tempestivamente eventuali anomalie.

Tenuta:
Le coperture metalliche sono realizzate in lamiera d'acciaio. Lo stretto spazio tra le coperture e i componenti del cuscinetto forma una barriera meccanica che impedisce l'ingresso di contaminanti grossolani. Sebbene questa costruzione protegga dalle particelle solide, non offre una protezione completa contro l'umidità o i liquidi.

Informazioni sul marchio:
Schaeffler è un gruppo industriale leader a livello mondiale e rappresenta innovazione, qualità e durabilità nella tecnologia dei cuscinetti e degli azionamenti meccanici. Come parte del gruppo Schaeffler, FAG è un marchio rinomato, noto per un'ampia gamma di cuscinetti volventi ad alte prestazioni che soddisfano le più elevate esigenze di diversi settori industriali.

Punti di forza:
• Protezione efficace grazie alle coperture metalliche per la riduzione delle contaminazioni
• Lubrificazione permanente, che riduce la necessità di manutenzione
• Ottimizzato per alte velocità di rotazione grazie al gioco radiale aumentato (C3) e all'efficiente dissipazione del calore
• Ridotta emissione di rumore e vibrazioni per un funzionamento più stabile e silenzioso
• Lunga durata grazie a materiali di alta qualità e a una progettazione ottimizzata

Ambiti di applicazione:
Questo cuscinetto a sfere a gola profonda viene impiegato in numerose applicazioni industriali che richiedono elevata affidabilità e prestazioni:
• Motori elettrici e pompe industriali
• Nastri trasportatori e sistemi di trasporto materiali
• Macchine agricole e macchine da costruzione
• Industria automobilistica e sistemi correlati
• Elettrodomestici

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10500 g
Diametro interno110 mm
Diametro esterno240 mm
Larghezza50 mm
Guarnizionedue scudi metallici
Gioco dei cuscinettic3
Serie63..-2z
Regime di riferimento4150 rpm
Regime limite3250 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r165000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr201000 N
Codice doganale84821090
349,19 IVA esclusa
/ Unità
426,02 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione